Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 31', schwarz, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 31- (Art. 17526-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 31- (Art. 17526-01)
Modellbeispiel: 13 Liter, grau (Art. 17526-grau)
Artikel-Nr.:
     328-24136
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433160
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Material: Kunststoff
  • feuerhemmend

|
  • Papierkorb im klassischem Design aus stabilem Kunststoff
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Gesamthöhe:
340 mm
Gesamtdurchmesser:
280 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerhemmend
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.