Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 26', mit Pedal, schwarz, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 26 (v.l.: Art. 24106, 17238)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 26 (v.l.: Art. 24106, 17238)
Artikel-Nr.:
     328-24105
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432637
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Material: Stahl
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • moderner Abfallbehälter für Küche und Bad
  • leichtes Öffnen durch Pedal
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
3 Liter
Gesamthöhe:
260 mm
Gesamtdurchmesser:
170 mm
Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Serie:
P-Bins
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer schwarz, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.