Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Flame Guard' Brabantia, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Flame Guard- Brabantia (Art. 23922)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Flame Guard- Brabantia (Art. 23922)
Modellbeispiel: Edelstahl, matt (Art. 23923)
Detailansicht: Deckel mit selbstlöschender Funktion
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-23922
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755287527
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 293 x 686 mm
  • Material: Edelstahl
  • selbstlöschend
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • unterbindet bei einem Brand sofort die Sauerstoffzufuhr und erstickt somit das Feuer
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Edelstahl
Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
686 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtdurchmesser:
293 mm
Form:
Rund
Serie:
Brabantia
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,90*
€ 120,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 90,90*
€ 120,81*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 126,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 128,76*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,07*
€ 145,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.