| |
|
| Artikel-Nr.: 328-23873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713631650415 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 30 Liter
- Maße (HxBxT): 720 x 450 x 300 mm
- Material: Edelstahl
- feuerfest
- inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
| - luxuriöses Design für jeden Einsatzbereich
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gesamthöhe: | 720 mm | Gesamtbreite: | 450 mm | Gesamttiefe: | 300 mm | Material: | Edelstahl | Innenbehälter Material: | Stahl, verzinkt | Abfallbehälter Volumen: | 30 Liter | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Form: | Oval | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher | Serie: | EKO | Lieferumfang: | inkl. Innenbehälter | Eigenschaft im Brandfall: | feuerfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,49* | € 228,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 172,97* | € 228,66* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,08* | € 229,94* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 213,11* | € 296,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|