Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Shell Recycling Bin' EKO, matt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 328
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-23721
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631650293
EAN/GTIN:
8713631650293
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Volumen: 44 Liter
Maße (HxBxT): 705 x 406 x 406 mm
Material:
Edelstahl
inkl. 2 Innenbehälter (Kunststoff) á 22 Liter
|
muschelförmiger Trittabfallbehälter für Mülltrennung
leise schließender Deckel
Finger-Print-Proof
Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
matt
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
2 C62
Abfallbehälter Volumen:
22 LTR
Gesamtvolumen:
44 LTR
Gesamthöhe:
705 mm
Gesamtbreite:
406 mm
Gesamttiefe:
406 mm
Serie:
EKO
Form:
Oval
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehälter
... >
Abfallsysteme
>
Pedalabfallbehälter
>
23720 | Abfallbehälter -Shell Recycling Bin- EKO, 44 Liter aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
abfalltrenner edelstahl
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
1 Tag
39
€ 5,00*
ab € 92,59*
€ 122,13*
Lager 2813
10 Tage
39
€ 4,95*
ab € 90,11*
€ 122,13*
Lager 2102
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 125,63*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,94*
€ 136,89*
Lager 827
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 142,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'E-Cube', mit Pedal, schwarz
Vepa Bins
8713631667505
€ 100,91*
Ähnlich
EcoCasa Step Bin 30 Liter, EKO
Vepa Bins
31718245
€ 83,14*
Ähnlich
Grace Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 920905, Matt Edelstahl
Vepa Bins
31667666
€ 30,40*
Ähnlich
Rejoice Step Bin, EKO, VB 923800, Matt Edelstahl
Vepa Bins
31049141
€ 87,43*
Ähnlich
Step Bin "Regent" 6 Liter, EKO
Vepa Bins
31712205
€ 38,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.