Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
EKO - Europe Shell Step Bin 22+22L 44 l Rund Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-35242564
Hersteller:
EKO - Europe
Herst.-Nr.:
8713631650293
EAN/GTIN:
8713631650293
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
690 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
44 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
abfalltrenner edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 122,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'E-Cube', mit Pedal, schwarz
Vepa Bins
8713631667505
€ 101,85*
Ähnlich
EcoCasa Step Bin 30 Liter, EKO
Vepa Bins
31718245
€ 82,61*
Ähnlich
Grace Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 920905, Matt Edelstahl
Vepa Bins
31667666
€ 30,23*
Ähnlich
Rejoice Step Bin, EKO, VB 923800, Matt Edelstahl
Vepa Bins
31049141
€ 86,81*
Ähnlich
Step Bin "Regent" 6 Liter, EKO
Vepa Bins
31712205
€ 37,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.