Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstaschen 'WT-5118' DIN A5, 215 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Beschriftungstaschen -WT-5118- DIN A5, offen (Art. 23321-02)
Modellbeispiel: Beschriftungstaschen -WT-5118- DIN A5, offen (Art. 23321-02)
Technische Ansicht: geschlossen mit 4 Selbstklebepunkte
Technische Ansicht: offen
Anwendungsbeispiel: offene Beschriftungstasche
Detailansicht: Selbstklebepunkt
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-23324-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527577093
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche grün a5
beschriftungstasche für palettenste...
  • Material: PVC
  • Höhe: 230 mm
  • Materialstärke: 0,9 mm
  • staplerüberfahrbar
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • verwendbar in Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäuser usw.
  • für die Kennzeichung von Palettenstellplätzen direkt auf dem Boden
  • stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • selbstklebend und daher schnell anzubringen
|

Unsere Empfehlung: Ist die Beschriftung sehr oft zu wechseln, empfehlen wir offene Taschen. Geschlossene Taschen eignen sich für Flächen, die nass gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
offen
Breite:
215 mm
Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
230 mm
Material:
PVC
Materialstärke:
0,9 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Produktart:
Beschriftungstasche
Weitere Suchbegriffe: boden-beschriftungstasche a5, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,10*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,91*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.