Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Trend', purpurrot (RAL 3004), Profilzylinder gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Trend- herausnehmbar (Art. 22583-02)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Trend- herausnehmbar (Art. 22583-02)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Anwendungsbeispiel: Schließung des Absperrpfostens
Artikel-Nr.:
     328-22584-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527572074
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 905 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • einfaches und schnelles Herausnehmen des Pollers
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • Öffnenung durch Entriegeln und Drehen, um den Poller aus der Hülse zu entnehmen
  • Schließung: Poller drehen bis er unten in der Hülse sitzt
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
purpurrot (RAL 3004)
Schließung:
Profilzylinder gleichschließend
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
905 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 343,08*
Ähnlich
SPL
ab € 379,70*
Ähnlich
SPL
ab € 200,35*
Ähnlich
SPL
ab € 210,57*
Ähnlich
SPL
ab € 469,96*
Ähnlich
SPL
ab € 81,58*
Ähnlich
SPL
ab € 512,57*
Ähnlich
SPL
ab € 225,46*
Ähnlich
SPL
ab € 153,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.