Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchten-Set 'RED I'


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchten-Set -RED I- (Art. 21993)
Modellbeispiel: Blitzleuchten-Set -RED I- (Art. 21993)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Durch speziellen Leitkegel-Adapter direkt an der Warnleuchte anfassbar
Artikel-Nr.:
     328-21993
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552892
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung

Lieferumfang:
  • 1 x TL-Leitkegel
  • 1 x Blitzleuchte -TopFlash-
  • 1 x Leitkegel-Adapter zur Befestigung der Blitzleuchte

Technische Hinweise:
  • TL-Leitkegel:
    • Material: Polyethylen (PE)
    • Farbe: rot-weiß
    • Folie: vollreflektierend RA1
    • Höhe: 500 mm
    • Fuß: Recyclingmaterial
    • Gewicht: 2,8 kg
    • Gewichtsklasse: 3
    • Aufbau: zweiteilig
    • Griffmulde an der Spitze
    • BASt-geprüft nach TL-Leitkegel,
      Prüf-Nr.: 94 3 F 001
  • Blitzleuchte -TopFlash-:
    • Maße (HxBxT): 290 x 245 x 80 mm
    • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
    • Blitzenenergie: 2 Joule (Xenon-Blitz-Technologie)
    • Versorgung: 1 Batterie 6 V
    • Signal: ein-/zweiseitig, gelb
    • mit Wippschalter
  • Leitkegel-Adapter:
    • mit Stutzen Ø 42 mm zur
      Befestigung der Blitzleuchte
    • passt zu allen handelsüblichen Leitkegeln

|
  • gute Standfestigkeit durch schweren Leitkegelfuß mit Anti-Rutsch-System
  • optimales Handling über Spezial-Griffmulde am Leitkegel
  • durch den Adapter kann die Blitzleuchte schnell und werkzeuglos auf den Leitkegel montiert werden
  • beim Versetzen oder Tragen des Leitkegels kann direkt an der Warnleuchte angefasst werden
  • moderene Xenon-Blitz-Technologie für hervorragende Warnwirkung
  • der praktische Wippschalter ist griffgünstig an der Warnleuchte platziert für besonders leichte Bedienung
  • Blitzleuchte lässt sich mit Wippschalter jederzeit einschalten
  • durch den Betrieb mit Hochleistungs-Batterie (nicht im Lieferumfang) wird eine sehr lange Betriebsdauer erreicht
|

Hinweis: laut den RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) sind nur Leitkegel mit der Höhe 750 mm oder 1.000 mm für blitzendes Licht gestattet!
Achtung: Batterie nicht im Zubehör enthalten, bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x TL-Leitkegel, 1x Blitzleuchte -TopFlash-. 1x Leitkegel-Adapter zur Befestigung der Blitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Leitkegel Blitzleuchte, baustellenwarnleuchte rot, elektronenblitzleuchte, Pylon, Leitkegel, Verkehrsleitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 147,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 185,67*
€ 220,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 182,55*
€ 217,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 174,21*
€ 207,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 167,28*
€ 199,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 147,64*
€ 175,69
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,63*
Zubehör
Moravia
ab € 40,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.