Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenfahrzeug Nr. 2181-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2181-01 (Baustellenfahrzeug)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2181-01 (Baustellenfahrzeug)
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2181-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588287973
Suchbegriffe:
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen halbstandard
  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 100 mm
  • Breite: 490 mm
  • Stärke: 2 mm
  • mit Saugfüßen

|
  • der Schriftzug ist außermittig angeordnet, somit besteht die Möglichkeit beispielsweise ein Firmenlogo aufzukleben
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Maße (BxH):
490 x 100 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, VZ2181-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 185,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.