Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Unitex B', 70 mm, RAL 3003 - rubinrot, ohne Zimmer-Nummer und Festtext, spitze Ecken, ohne Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex B- (Art. 21182-010203)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex B- (Art. 21182-010203)
Anwendungsbeispiel: Türschild Unitex -B- mit abgerundete Ecken Höhe 125 mm, 4 Nuten, lichtgrau (RAL 7035)
Anwendungsbeispiel: einfacher Wechsel der Textstreifen
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-21179-010101
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527495342
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material Abdeckung: Acrylglas, 3 mm, blendfrei
  • Grundplatte: 4 mm
  • Nutenhöhe: 13 mm
  • Breite: 155 mm
  • Befestigung: verdeckt
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • rahmenloses Schildersystem aus blendfreiem Acrylglas
  • durch einzeln austauschbare Textstreifen können Änderungen der Beschriftung jederzeit ohne Aufwand vorgenommen werden
  • Verglasung ist mit der Grundplatte fest verbunden
  • einfache Beschriftung mit Folientextstriefen und entsprechendem Gerät
|

Hinweis: Bei Beschriftung bitte Wunschtext im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Größere Mengen und Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
70 mm
Farbe:
RAL 3003 - rubinrot
Beschriftung:
ohne Zimmer-Nummer und Festtext
Ecken:
spitze Ecken
Nuten:
ohne Nuten
Breite:
155 mm
Garantie:
3 Jahre
Grundplatte Stärke:
4 mm
Abdeckung Material:
Acrylglas
Montage:
verdeckt
Nuthöhe:
13 mm
Abdeckung Materialstärke:
3 mm
Eigenschaft:
blendfrei
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex B / BX / BX+
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, saebel türschild, raumbeschilderung, Türhinweis, Infoschild, Raumbeschriftung, Orientierungsschild, Glasschild, Schildersystem, Türbeschriftung, Leitsystem, Büroraumbeschriftung, Bürokennzeichnung, Raumhinweis, Zimmerbeschriftung, Zimmerschild, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2,14*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.