Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Unitex K', 155 mm, 110 mm, Türschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex K- (Art. 21175-01)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex K- (Art. 21175-01)
Anwendungsbeispiel: Unitex K, 155x100 mm, transparent
Anwendungsbeispiel: Unitex K mit Piktogramm
Anwendungsbeispiel: Unitex K, 155x210 mm, transparent
Anwendungsbeispiel: 2 Halterungen, Wandabstand ca. 15 mm
Anwendungsbeispiel: Unitex K als Funktionsschild
Artikel-Nr.:
     328-21174-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527495298
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material Halterung: Edelstahl, gebürstet
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Material Grundplatte: Acrylglas
  • Montage: verdeckt, durch Abstandhalter (Ø 10 mm)
  • Wandabstand: ca. 15 mm
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • moderne und transperente Alternative für Ihr Unternehmen
  • elegantes Design aus Acrylglas
  • zur Montage werden zwei Halterungen fest an die Wand geschraubt
  • Beschriftung leicht austauschbar
|

Hinweis: Größere Mengen und individuelle Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
155 mm
Höhe:
110 mm
Modell:
Türschild
Garantie:
3 Jahre
Abdeckung Material:
Acrylglas
Grundplatte Material:
Acrylglas
Halterung Material:
Edelstahl, gebürstet
Montage:
verdeckt, durch Abstandhalter (Ø 10 mm)
Wandabstand:
15 mm
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex K / K+
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, saebel türschild, raumbeschilderung, Unitex-K, transparente-Türschilder, Funktionsschilder, Technische-Daten, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,91*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.