Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Unitex 'G', 155 mm, 110 mm, ohne Farbe, Türschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex G- (Art. 21150 )
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex G- (Art. 21150 )
Modellbeispiel: Unitex G, mit gelbem Feldkopf
Modellbeispiel: Unitex G, mit grünem Feldkopf
Modellbeispiel: Unitex G, mit rubinrotem Feldkopf
Modellbeispiel: Unitex G, mit eisengrauem Feldkopf
Modellbeispiel: Unitex G-3D
Modellbeispiel: Unitex G Funktionsschild
Artikel-Nr.:
     328-21149-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527494185
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material Rahmen: Alu, silber eloxiert
  • Material Abdeckung: blendfreies Glas
  • Klapp-Profile: Breite/Tiefe je 12 mm
  • Montage: verdeckt
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • -Unitex G- verbindet die Leichtigkeit eines runden Rahmens mit der sachlichen Eleganz der flachen Grundfläche
  • zum Wechsel derr Beschriftung seitliche Rahmen aufklapprn und die Verglasung nach vorne entnehmen
  • Beschriftung einfach auf eine Overhead-Folie drucken und in das Schild lose eingelegt
|

Hinweis: Größere Mengen und individuelle Beschriftung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
155 mm
Höhe:
110 mm
Kopffeld Farbe:
ohne Farbe
Modell:
Türschild
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Garantie:
3 Jahre
Abdeckung Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Aluminium
Montage:
verdeckt
Eigenschaft:
blendfrei
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Klapp-Profil Breite:
12 mm
Klapp-Profil Tiefe:
12 mm
Serie:
Unitex G
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, saebel türschild, raumbeschilderung, Türschild, Unitex-G, Beschriftungsschilder, Klappschild, Funktionsschild, Technische-Daten-Türschilder, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 14,83*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.