Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor d. ins Wasser Fallen b. Betr. o. Verlas. schwim. Flächen, Folie (PVC), selbstklebend, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor d. ins Wasser Fallen ... (Art. 21.a0686)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor d. ins Wasser Fallen ... (Art. 21.a0686)
Artikel-Nr.:
     328-21.a0687
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444093
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W068 Warnung...
Warnung vor dem ins Wasser fallen W...
warnschild en iso 7010 w068 warnung...
  • E DIN EN ISO 7010/A1 W068

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie (PVC), selbstklebend
Maße (SL):
200 mm
Norm:
E DIN EN ISO 7010
Schutzkennzeichnung:
ASR A1 W068
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,49*
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 6,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.A0689
ab € 8,63*
Ähnlich
Wolk
50.A0688
ab € 4,32*
Ähnlich
Wolk
21.A0686
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.