Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenetiketten Verpackungskennzeichnung, Symbol Gasflasche, Klasse 2, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung (Art. 21.2264-...)
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 1 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 2 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 3(Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 4 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 5 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 6 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 7 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 8 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Gefahrstoffgruppe 9 (Art. 21.2264-...)
Detailansicht: Weitere Motive (Art. 21.2264-...)
Artikel-Nr.:
     328-21.2264-109
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589405296
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
gefahrgutklasse 2.2
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Maße (BxH): 250 x 250 mm
  • nach GGVSEB/ADR, RID, IMDG, IATA

|
  • Gefahrzettel dienen der Kennzeichnung von:
    • Verpackungen im Luftverkehr (IATA/ICAO)
    • Verpackungen im Straßen- und Schienenverkehr (GGVSEB/ADR, RID)
    • Verpackungen in der Seefahrt (IMDG)


Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die auf die Art der Gefahr hinweisen
und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten (Englisch). |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Motiv:
Symbol Gasflasche
Gefahrstoffklasse:
Klasse 2
Farbe:
grün
Material:
PVC-Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
250 x 250 mm
Vorschriften:
nach GGVSEB/ADR, RID, IMDG, IATA
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrguttransport, Verpackungshinweise, Gefahrzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 6,51*
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 6,51*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,77*
€ 7,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2215
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
43.2214
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
36.2214
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
31.2215
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.