Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 2.2, Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klasse 2.2, Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Klasse 2.2, Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Klasse 2.2, Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     894-210.2214
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2214
EAN/GTIN:
     4044589405296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
gefahrgutetiketten klasse 2 nicht e...
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 2.2, Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase
Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Weich-PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 2.2 kennzeichnet nicht brennbare Gase sowie nicht giftige Gase. Ihre Eigenschaften sind jedoch dem Gefahrengrad A und O zugeordned und können erstickend sowie brandfördernd wirken. Transportbehältnisse können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 6,45*
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 6,45*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 7,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2215
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
43.2214
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
36.2214
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
31.2215
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.