Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-21.0447 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588445342 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 131 x 185 mm
- Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
- DIN EN ISO 7010 W010 mit Zusatztext
- ASR A1.3 W010
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Weich-PVC-Folie, selbstklebend | Maße (BxH): | 131 x 185 mm | Norm: | DIN EN ISO 7010 W010 mit Zusatztext | Schutzkennzeichnung: | ASRA1.3 W010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,99* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,48* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|