Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halt. Vorfahrt gewähren. Nr. 206, 900 x 900 mm, RA2, Alform 3 mm, gem. StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.)
Modellbeispiel: VZ Nr. 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-206-222
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588413587
Suchbegriffe:
206 (Vorschriftzeichen)
24 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Halt! Vorfahrt ge...
Vorschriftzeichen Stoppschild
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Die Aufstellung der 2mm-Flachform-Schilder ist nur bei Montage in einem dafür vorgesehenen Rohrrahmen RAL/CE-konform.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
900 x 900 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform 3 mm
StVO:
gem. StVO
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 222 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Vorbeifahrt, vorschriftzeichen stoppschild, Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, Stop-Schild, VZ206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,98*
Zubehör
Schake
ab € 16,00*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.