| |
|
| Artikel-Nr.: 328-20413 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384738532 |
| |
|
| | |
| Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich. - Material: Stahl
- Höhe: 150 mm
- Tiefe: 100 mm
- Lochdurchmesser: 16 mm
- Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet
- Montage: zum Aufdübeln
- inkl. Gehrungsschnitt (45°)
für Winkelmontage | - mit abgerundeten Ecken
- kräftiger und massiver Stahlwinkel
- sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen
- auch als Anfahrstopp für Gabelstapler
- zum Fixieren des Anhaltepunktes; für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen
- auch als Rangierhilfe bei der Warenübergabe
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 400 mm | Stärke: | 10 mm | Farbe: | signalgelb (RAL 1003) beschichtet | Höhe: | 150 mm | Lochdurchmesser: | 16 mm | Material: | Stahl | Befestigung: | zum Aufdübeln | Tiefe: | 100 mm | Lieferumfang: | inkl. Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage | Ausführung: | Regalschutz und Säulenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitelement, schrammschutz, schrammbord, regalschutz, staplerschutz, rammbord, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 75,06* | € 94,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 87,00* | € 108,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 87,05* | € 108,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,66* | € 111,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,62* | € 122,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|