| |
|
| Artikel-Nr.: 328-20388 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527461842 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 250 x 400 mm
- Material: flexibles Hochreflexgewebe
- Folie: 3M-Folie (RA2) nach DIN 67520 Teil 2
- lasierend rot bedruckt, nach DIN 6171 Teil 1
- für Fahrzeuge mit Hubladebühne gemäß
§ 53b StVZO - inkl. Wechselhalter
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Variante: | Markierung links | Material: | flexibles Hochreflexgewebe | Folie: | RA2, 3M Folie | Breite: | 250 mm | Höhe: | 400 mm | Farbe: | lasierend rot bedruckt | Zulassung: | Folie nach DIN 67520 Teil 2; Farbe nach DIN 6171 Teil 1 | Inhalt: | inkl. Wechselhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladebordwand, Kraftfahrzeugmarkierung, Reflex, Group |
| | |
| |