Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex S', 600 mm, 200 mm, Wandmontage (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex S- zur Wandmontage (Art. 20278)
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex S- zur Wandmontage (Art. 20278)
Anwendungsbeispiel: Wegweiser als Wandmontage
Anwendungsbeispiel: Wegweiser als Deckenmontage
Anwendungsbeispiel: als Mauerfahne
Artikel-Nr.:
     328-20279
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527458927
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
wegweiser wandmontage
  • Material: Aluminium
  • Stärke: 1,5 mm
  • inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben
  • Garantie: 3 Jahre*

* auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • zeitlose Einfachheit und universelle Einsatzmöglichkeiten
  • einzelne Profilelemente lassen sich modular kombinieren, Austausch oder Ersatz jederzeit möglich
  • elegante Schattenfuge trennt die Einzelpanele optisch voneinander
|

Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Befestigung:
Wandmontage (Standard)
Material:
Aluminium
Stärke Ø:
1,5 mm
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wegweiser, Informationsschild, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 362,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.