Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenständer 'Unitex S', zum Einbetonieren, silber eloxiert, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pfostenständer -Unitex S- mit Wegweiser (nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Pfostenständer -Unitex S- mit Wegweiser (nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-20124-10
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527457388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel- und Pfostenständer
Bügelständer
Pfostenständer
bügel- und pfostenständer
  • Material: Aluminium
  • Pfostendurchmesser: Ø 78 mm
  • inkl. Montagematerial

| |

Achtung: Schilder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Gewünschten RAL-Farbton bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
silber eloxiert
Höhe über Flur:
1000 mm
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Ständer, Schildaufsteller, Schildhalter, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 127,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.