Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'EUCRYL®', eckig, 800 mm, 10 m, mit (B 76 x H 190 x T 270 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -EUCRYL®- eckig, gelb/schwarz (Art. 20013)
Modellbeispiel: Industriespiegel -EUCRYL®- eckig, gelb/schwarz (Art. 20013)
Anwendungsbeispiel: mit Wandarm
Detailansicht: Spiegelhalterung
Detailansicht: Wandarm
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-20014-02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527457067
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Rahmenfarbe: gelb/schwarz
  • für 2 Blickrichtungen
  • korrosionsfrei, stoßfest, leicht
  • inkl. Befestigungsschelle
    für Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • brilliante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbt für sehr gute Bildwiedergabe
  • für Lager und Betrieb
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Rahmenfarbe ähnlich BGV A 8 (DIN 4844)
|

Achtung: Weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Wandarm:
mit (B 76 x H 190 x T 270 mm)
Gewicht:
6 kg
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Kunststoff
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Blickrichtungen Anzahl:
2
Eigenschaft:
korrosionsfrei, stoßfest, leicht
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Form:
viereckig
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,11*
€ 470,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,66*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.