Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig, Miroirs® P.A.S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig (Art. 20009)
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig (Art. 20009)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-20011
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311490146
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Maße (BxH): 600 x 400 mm
  • Rahmen: aus recyclebarem Material
  • Farbe: rot
  • Max. Beobachterabstand: ca. 9 m
  • Gewicht: 9 kg
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfache Installation
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • integrieren sich harmonisch in ihre Umgebung
  • getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
  • Anwendungsbereiche: Ausfahrten von Garagen und Industriegelände, Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kontrolle von versteckten Maschinenteile, Sicherheit am Arbeitsplatz


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Auf Wunsch auch Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Garantie Funktion:
5 Jahre
Rahmen:
aus recyclebarem Material
Rahmen Farbe:
rot
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachtungsabstand:
9 m
Form:
viereckig
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Gewicht:
9 kg
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Lager, Werkhallen, Überwachung, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,44*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,00*
Zubehör
SPL
ab € 201,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.