Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnflagge nach RSA, 750 x 750 mm (Art. 19314)
Modellbeispiel: Warnflagge nach RSA, 750 x 750 mm (Art. 19314)
Artikel-Nr.:
     328-19314
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454356
Suchbegriffe:
Baustellen-Markierfahne
Markierfahnen für Baustellen
Markierfähnchen für Baustellen
Markierungsfahnen für Baustellen
  • Farbe: weiß/orange/weiß
  • Breite: 750 mm
  • Höhe: 750 mm
  • Stieldurchmesser: 21 mm
  • Stiellänge: 1000 mm
  • nach RSA-Richtlinien
  • Verpackungseinheit (VPE): 20 Stück

|
  • aus reißfestem Stoff mit stabilem Holzstiel
  • zur Absicherung und Signalisation
  • zum Anbringen an Räumfahrzeuge
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß / orange / weiß
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Stiellänge:
1000 mm
Stiel Ø:
21 mm
Zulassung:
nach RSA-Richtlinie
Verpackungseinheit (VPE):
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Baustellen, Warnfahne, Warnflagge, warnfahne 75x75, markierfahnen für baustellen, Baustellenabsicherung, Absperrvorrichtungen, Arbeitsschutz, Endfahne, Schlussfahne, Signalfahne, Warnflaggen, Endflaggen, Absicherung, überstehender, aus, mit, schwenkt, Ladung, Fahrzeug, Nestle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wemas
ab € 53,70*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 244,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.