Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnflagge aus PVC VPE 100 Stk. (Art. 18595)
Modellbeispiel: Warnflagge aus PVC VPE 100 Stk. (Art. 18595)
Artikel-Nr.:
     328-18595
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450686
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
  • Material: PE-Folie (0,2 mm)
  • Höhe: 300 mm
  • Breite: 300 mm
  • nach § 22 StVO
  • nassfest und kältebeständig bis ca. - 40 °C
  • inkl. Metallleiste mit Befestigungslasche
  • Verpackungseinheit (VPE): 100 Stück

|
  • für Transporte mit überstehender Ladung, z. B. Holztransporte
  • gemäß § 22 der StVO müssen alle überstehenden Lasten, die länger als 1 m ab Rückstrahler sind, mit einer roten Warnflagge gekennzeichnet werden
  • warnt vor potentiellen Gefahren der überhängenden Last
  • aus umweltfreundlicher und wetterfester PE-Folie
  • mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel um ein Zusammenklappen zu verhindern
|

Hinweis: Warnflaggen mit individuellem Aufdruck ab ca. 250 Stück auf Anfrage erhältlich. Das Produkt wird auf Basis der von Ihnen übermittelten Druckvorlage produziert. Für in der Vorlage enthaltene Fehler können wir keine Haftung übernehmen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen Korrekturabzug (Art. 41514 - siehe Zubehör) zur Freigabe, für den eine Bearbeitungsgebühr anfällt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-Folie
Farbe:
rot
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Zulassung:
nach § 22 StVO
Temperaturbereich:
bis ca. -40 °C
Verpackungseinheit (VPE):
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Absperrvorrichtungen, Arbeitsschutz, Endfahne, Schlußfahne, Signalfahne, Warnflaggen, Endflaggen, Gel, aus, mit, Ladung, überstehender, Fahrzeug, Absicherung, schwenkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wemas
ab € 53,70*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 244,34*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 243,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.