Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarben-Set 'Protect Traffic', gelb/weiß, 2x 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Markierfarben-Set -Protect Traffic-, gelb (Art. 19126)
Modellbeispiel: Markierfarben-Set -Protect Traffic-, gelb (Art. 19126)
Artikel-Nr.:
     328-19128
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454073
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
|

Linien-Markierfarbe -Traffic-


  • verbessertes Sprühbild
  • ohne Zusatz von Bleipigmenten
  • Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
  • für deckende und langfristige Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • für ca. 60 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
  • Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten


Spezial Versiegelungslack -Traffic Protektor-



  • mit Traffic Protektor werden Markierungen mit hoher mechanischer Belastung vor erhöhtem Abrieb geschützt
  • nach Trocknung der Markierung den Versiegelungslack auftragen
  • höhere Haltbarkeit der Markierung
  • für dauerhafte Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten
|

Hinweis: 1 Dose -Traffic Protektor- reicht für die Versiegelung von ca. 2 Dosen -Traffic- Markierfarbe.

Unsere Empfehlung:
Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfect Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/weiß
Verpackungseinheit:
2x 12 Stk.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Lieferumfang:
inkl. Versiegelungslack
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stk.
Produktart:
Komplett-Sets
Marke:
Protect Traffic
Weitere Suchbegriffe: ampere bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Farbspray, Markierer, Ampere, Traffic, Trafic, Traffik, Trafik, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, a.m.p.e.r.e, Markierungsspray, Sprühfarbe, Protector, Traffic2, Versiegelungslack, Spezialversiegelungslack, Protektor, Spezial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,98*
€ 855,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,11*
€ 828,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,50*
€ 766,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,43*
€ 731,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 161,83*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 69,86*
Zubehör
Wolk
ab € 138,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,92*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,52*
Zubehör
Wolk
ab € 138,16*
Zubehör
Wolk
ab € 138,71*
Zubehör
Wolk
ab € 138,19*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.