Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, BASt-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422, 750 mm, vollreflektierend, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel nach DIN EN 13422 mit RA2-Folie, -BASt- geprüft (Art. 18801)
Modellbeispiel: Leitkegel nach DIN EN 13422 mit RA2-Folie, -BASt- geprüft (Art. 18801)
Detailansicht: Recyclingfuß
Detailansicht: Leitkegel-Griffmulde, mit RA2-Folie (Art. 18801)
Detailansicht: von unten
Technische Ansicht: Leitkegel 500 mm
Technische Ansicht: Leitkegel 750 mm
Artikel-Nr.:
     328-18802
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527452246
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel, BASt-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422

- BASt-Prüfzeugnis: Prüf-Nr.: A V4-07/2012
- Folientyp: vollreflektierend, RA1
- Gewicht: 5,2 kg
- Höhe: 750 mm
- Aufbau: zweiteilig
- Folie Farbe: rot-weiß
- Fuß: schwarz, Recyclingmater
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Folientyp:
vollreflektierend, RA1
Gewicht:
5,2 kg
BASt-Prüfzeugnis:
Prüf-Nr.: A V4-07/2012
Material:
Polyethylen (PE)
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
rot-weiß
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
schwarz, Recyclingmaterial
Gewichtsklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, retrorefelktierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.