Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtbügel L 65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leuchtbügel L 65, BASt-geprüft (Art. 18760)
Modellbeispiel: Leuchtbügel L 65, BASt-geprüft (Art. 18760)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle mit Leitboy und Leuchtbügel
Artikel-Nr.:
     328-18761
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451782
Suchbegriffe:
Leitschwelle
Leitsystem
Baustellenleitsystem
Schwelle
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxT): 180 x 56 x 60 mm
  • Gewicht: ca. 0,2 kg
  • mit 14 gelben Reflektoren
  • BASt-geprüft, Prüf-Nr.: 3194

|
  • Leuchtbügel muss nicht auf den Leitschwellen verschraubt werden
  • auf Autobahnen und im Arbeitsstellenbereich muss je Element (1 m) ein Leuchtbügel eingesetzt werden,
    auf allen anderen Anwendungen ist der Einsatz optional
  • Schwelle gerade bei Nacht für Verkehrsteilnehmer gut sichtbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
60 mm
Breite:
56 mm
Länge:
180 mm
Reflektoren:
14 gelbe Reflektoren
BASt-Prüfzeugnis:
Prüf-Nr.: 3194
Gewicht:
0,2 kg
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.