Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake, RA2, rechts-/linksweisend, doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake DS 605/DSS 605 (Art. 18655)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake DS 605/DSS 605 (Art. 18655)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake DS 605/DSS 605 (Art. 18655)
Anwendungsbeispiel: mit Leuchte und Standfuß
Anwendungsbeispiel: mit Leuchte und Standfuß
Anwendungsbeispiel: mit Leuchte und Standfuß
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Modellbeispiel: für auswechselbaren D-Adapter
:
Anwendungsbeispiel: im Einsatz mit Sicherheitsbakenleuchte und Fußplatte
Artikel-Nr.:
     328-18655
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451348
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1315 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzen: D-System (auswechselbarer Stutzen, patentiertes 90° Drehsystem)
  • Gewicht: ca. 4 kg
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 1264 (B) 31
    und V4 - 19 / 2005 (B,K) 35

|
  • auswechselbarer Stutzen kann bei Beschädigung kostensparend ausgetauscht werden
  • nach Beschädigung muss nicht die gesamte Bake ersetzt werden
  • Bake wird durch 90° Drehung fest in der Fußplatte arretiert
  • besonders massiver Bakenkörper, dadurch kein durchgehendes Rohr erforderlich
  • bei einem Crash kein durchschlagendes Rohr- kein Knicken oder Verbiegen
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen:
D-System (auswechselbarer Stutzen, patentiertes 90° Drehsystem)
Prüf-Nummer:
1264 (B) 31 und V4-19 / 2005 (B,K) 35
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1315 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Gewicht:
4 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.