Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Adapter 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: D-Adapter 78, 250 mm, für Baken mit D-System (Art. 18659)
Modellbeispiel: D-Adapter 78, 250 mm, für Baken mit D-System (Art. 18659)
Anwendungsbeispiel: D-Adapter 78, 250 mm, für Baken mit D-System (Art. 18659)
Artikel-Nr.:
     328-18659
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451386
Suchbegriffe:
D-Adapter
Adapter
Horizont
  • Material: Kunststoff / Stahl
  • Maße (LxBxH): 250 x 40 x 40 mm
  • passend für Bake DS 605 und DSS 605 (Art. 25570 D)

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
250 mm
Material:
Kunststoff / Stahl
passend für/auf:
Bake DS 605 und DSS 605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.