Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahnen, 500 x 500, Holz, reflektierend, Einzelabnahme, Typ 2 (500 x 500, Holz, reflektierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnfahnen nach StVO und RSA (v.l.: Art. 18593, 18591, 18592)
Modellbeispiele: Warnfahnen nach StVO und RSA (v.l.: Art. 18593, 18591, 18592)
Artikel-Nr.:
     328-18592
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450655
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
  • Material Fahne: Stoff
  • Farbe: weiß / orange / weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Typ 2 (500 x 500, Holz, reflektierend)
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Folientyp:
reflektierend
Stiel Material:
Holz
Material:
Stoff
Farbe:
weiß / orange / weiß
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Absperrvorrichtungen, Arbeitsschutz, Wemas, Gelber, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 46,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.