Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 'Strong' reißfest, ohne, rot/weiß geblockt, 10 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrband -Strong- rechts: in rot/weiß (Art. ke1223) links: in schwarz/gelb (Art. ke1221)
Modellbeispiele: Absperrband -Strong- rechts: in rot/weiß (Art. ke1223) links: in schwarz/gelb (Art. ke1221)
Artikel-Nr.:
     328-18558
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527829239
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
  • Länge: 500 m
  • Breite: 80 mm
  • Stärke: ca. 30 Mikrometer
  • Druck: beidseitig
  • Material: Folie aus Polyethylen
  • inkl. Spenderbox mit Abrollvorrichtung

|
  • umweltschonend
  • grundwasserneutral
  • witterungsbeständig
  • extrem reißfest
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Farbe:
rot/weiß geblockt
Verpackungseinheit:
10 Rollen
Breite:
80 mm
Länge:
500 m
Stärke:
30 µm
Druck:
beidseitig
Material:
Folie aus Polyethylen
Modell:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterband, Warnband, Garant, Horizont, Wemas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 135,93*
Zubehör
Schake
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.