Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte, RS2002, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: B-Ware Bakenleuchte RS 2002 LED,zweiseitig, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 40425)
Modellbeispiel: B-Ware Bakenleuchte RS 2002 LED,zweiseitig, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 40425)
Detailansicht: praktischer Schnellverschluss
Detailansicht: praktischer Schnellverschluss
Detailansicht: praktischer Schnellverschluss
Detailansicht: praktischer Schnellverschluss
Detailansicht: wirtschaftliche LED-Technologie
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18550
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450419
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
  • Nennspannung: 6 V-
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Batterien: min. 1 Batterie 6 V
  • Maße (LxBx H): 205 x 260 x 80 mm
  • Material Gehäusee: PE
  • Schnellverschluss
  • Lichtaustritt: gelb
  • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken, -Kennung A-

|
  • passend für alle Bakensysteme
  • Umschaltung Blink-/Dauerlicht
  • Dämmerungsautomatik
  • Funktionskontrolle
  • große Lichtstärke
  • flexibles PE-Gehäuse
  • innenliegende Kabelführung
  • lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
  • langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
  • Leuchte ohne Werkzeug zu montieren

Betriebsstunden ca.:


  • 1 x 60 Ah - 1400 h
  • 1 x 120 Ah - 2500 h
|

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
RS2002
Lichtaustritt:
zweiseitig
LED Anzahl:
2 x 2 LEDs
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
V4-39/2000
Gehäuse Material:
PE
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Länge:
205 mm
Optik Farbe:
gelb
Gehäuse Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Licht-Modi:
Blink-/ Dauerlicht
Blinkfrequenz:
60 pro min
Nennspannung:
6 V
Versorgung:
min. 1 Batterie 6 V
Dämmerungsautomatik:
ja
Kontrollanzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, baustellenwarnleuchte gelb, elektronenblitzleuchte, Außenlampe, Außenleuchte, Außenstrahler, Baustellenleuchte, Dauerleuchte, Dauerlicht, Diode, Leuchte, für, Baustellen, LED, Baustellensicherung, 312112G, 312113G, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 223,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.