Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade- und Transportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lade- und Transportbox 4-fach, 12 V für Euro-Synchron/Euro-Blitz (Art. 18448)
Modellbeispiel: Lade- und Transportbox 4-fach, 12 V für Euro-Synchron/Euro-Blitz (Art. 18448)
Anwendungsbeispiel: sicherer Transport
Artikel-Nr.:
     328-18448
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449789
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transportbox
  • Material: Edelstahl
  • Maße (LxBxH): 740 x 180 x 190 mm

|
  • lädt bis zu vier Akku-Leuchten über die am Gehäuseteil angebrachten Kontakte
  • kann an das 12 V Bordnetz eines Fahrzeuges angeschlossen werden
|

Achtung: Leuchten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
180 mm
Höhe:
190 mm
Länge:
740 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Lade-, und, Ladebox, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 222,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 297,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.