Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Lauflichtanlage Euro-Synchron, für 4 Blockbatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mobile Lauflichtanlage Euro-Synchron, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18496)
Modellbeispiel: Mobile Lauflichtanlage Euro-Synchron, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18496)
Anwendungsbeispiel: schnell im Einsatz
Artikel-Nr.:
     328-18496
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450136
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
  • Maße (LxBxH): 190 x 160 x 390 mm
  • Blitzfrequenz ca. 60/min.
  • Blitzenergie 2 Joule
  • inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale

|
  • schnelle Einsatzbereitschaft durch Infrarotübertragung
  • Xenon-Technologie
  • Dauerlicht zuschaltbar
  • hohe Blitzintensität
  • sichere Standfüße
  • für beliebige Anzahl baugleicher Leuchten
  • auch als Einzelleuchte verwendbar

Betriebsdauer:

  • Batterieversion: 50 h Tag- / 40 h Nachtbetrieb
  • Akkuversion: 8 h Tag- / 7 h Nachtbetrieb
|

Achtung: Batterien und Transportbox nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stromversorgung:
für 4 Blockbatterien
Betriebsdauer Tag:
50 h
Betriebsdauer Nacht:
40 h
Länge:
190 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
390 mm
Blinkfrequenz:
60 pro min
Blitzenergie:
2 Joule
Weitere Suchbegriffe: Bauleuchte, Blitzleuchte, Elektronen-Blitzleuchte, Warnlampe, Elektronen-Blitzleuchten, Blitzlichter, Faltsignal-Blitzleuchte, Euro-Synchron, Elektronenblitzleuchte, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 142,36*
Zubehör
Kung Long Batteries Indutrial Co.,Ltd
ab € 85,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 328,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 44,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.