Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 90', grün, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter - P-Bins 90- grün (Art. 18070)
Modellbeispiel: Abfallbehälter - P-Bins 90- grün (Art. 18070)
Modellbeispiel: grau/grün (Art. 18072)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter am Pfosten grün (Art. 18070 + 18009)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter am Pfostengrau/grün (Art. 18072 + 18009)
Artikel-Nr.:
     328-18070
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527435133
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 750 x 430 x 345 mm
  • Material: Kunststoff
  • feuerfest
  • Befestigung: Pfostenmontage

|
  • Pfostenmontage möglich (Befestigungspfosten siehe Zubehör - Art. 18009)
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
grün
Deckel Farbe:
grün
Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
430 mm
Gesamttiefe:
345 mm
Befestigung:
zur Pfostenmontage
Material:
Kunststoff
Form:
Eckig
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l grün, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 316,66*
€ 404,53*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 316,14*
€ 404,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 269,90*
€ 404,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,70*
€ 442,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,81*
Zubehör
Vepa Bins
31004904
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.