Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'P-Bins 82', blau/gelb, 2 Stück, 240 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -P-Bins 82- 1 Halter (Art. 17987)
Modellbeispiel: Müllsackständer -P-Bins 82- 1 Halter (Art. 17987)
Modellbeispiel: 2 Halter (Art. 17988)
Modellbeispiel: 3 Halter (Art. 17989)
Anwendungsbeispiel: geöffnet
Artikel-Nr.:
     328-17988
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434679
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 120 Liter (je Halter)
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Deckel: Kunststoff
  • Maße (HxT): 800 x 410 mm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • praktisch zusammen faltbar für platzsparende Lagerung und Transport
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
blau/gelb
Gesamtbreite:
640 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Gesamtvolumen:
240 Liter
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamttiefe:
410 mm
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Befestigung:
Mobil
Deckel Material:
Kunststoff
Gestell Material:
Stahl
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Form:
Eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,85*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 42,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.