Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, 208 Liter, mit Schnappverschluss (Art. 12583)
Anwendungsbeispiel: Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, 208 Liter, mit Schnappverschluss (Art. 12583)
Artikel-Nr.:
     328-17847
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876016505
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 679 x 51 mm
  • Material: Polyethylen
  • mit Schnappverschluss
  • Farbe: grau

|
  • passend für Art. 12472
|

Achtung: Container nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
679 mm
Farbe:
grau
Höhe:
51 mm
Material:
Polyethylen
passend zu:
208,2 Liter
Serie:
Rubbermaid
Eigenschaft:
mit Schnappverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 34,41*
€ 47,57*
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 47,57*
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 47,57*
€ 5,50*
ab € 29,95*
€ 47,57*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,61*
€ 58,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,66*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,79*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,15*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.