Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 45', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 45- weiß (Art. 17761)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 45- weiß (Art. 17761)
Modellbeispiel: schwarz (Art. 17750)
Modellbeispiel: blau (Art. 17751)
Modellbeispiel: bordeaux (Art. 17752)
Modellbeispiel: aluminium (Art. 17753)
Artikel-Nr.:
     328-17750
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434037
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Maße (Ø x Höhe): 240 x 720 mm
  • Material: Stahl
  • feuerfest

|
  • Papierkorb mit integrierten Ascher und einer Einwurfmöglichkeit
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
720 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Gesamtdurchmesser:
240 mm
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Mit Ascher (Kombiascher)
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombi-ascher stahlblech schwarz, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Standascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 74,02*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 76,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.