Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 8', selbstlöschend, schwarz, 50 Liter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17664, 17666, 17668)
Artikel-Nr.:
     328-17668
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433856
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

|
  • selbstlöschender Papierkorb aus Edelstahl
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamtdurchmesser:
335 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.