Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 8', selbstlöschend, Edelstahl, 30 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17664, 17666, 17668)
Artikel-Nr.:
     328-17665
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433825
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter

|
  • selbstlöschender Papierkorb aus Edelstahl
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamtdurchmesser:
335 mm
Deckel Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallstation edelstahl, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Müllcontainer, Abfallcontainer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
36
€ 4,95*
ab € 60,51*
€ 81,08*
3 Tage
33
€ 5,00*
ab € 60,51*
€ 81,08*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 62,34*
€ 83,59*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 63,96*
€ 85,81*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,87*
€ 105,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.