Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher 'Cubo Amber'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- 0,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 17478)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- 0,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 17478)
Artikel-Nr.:
     328-17478
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695032129
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher edelstahl
tischaschenbecher
  • Volumen: 0,7 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 155 x 80 mm
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Piktogramm
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Edelstahl
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
155 mm
Volumen:
0,7 Liter
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Serie:
Cubo
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm
Weitere Suchbegriffe: Cubo, Amber, Aschenbecher, VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,97*
€ 51,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,00*
€ 51,24*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,52*
€ 51,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,18*
€ 55,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 204,68*
€ 260,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 14,79*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.