Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher 'Cubo Amber', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- (vl.: Art. 17475, 17473, 17476, 17474, 17477)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- (vl.: Art. 17475, 17473, 17476, 17474, 17477)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- 0,7 Liter, aus Stahl, in weiß, mit schwarz beschichtetem Aufsatz (Art. 17473)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- 0,7 Liter, aus Stahl, in rot, mit schwarz beschichtetem Aufsatz (Art. 17474)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber-0,7 Liter, aus Stahl, in schwarz, mit schwarz beschichtetem Aufsatz (Art. 17475)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- 0,7 Liter, aus Stahl, in enzianblau, mit schwarz beschichtetem Aufsatz (Art. 17476)
Modellbeispiel: Tischascher -Cubo Amber- 0,7 Liter, aus Stahl, in silber, mit schwarz beschichtetem Aufsatz (Art. 17477)
Artikel-Nr.:
     328-17473
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695032112
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischascher weiß h 50 mm d 150 mm
tischaschenbecher
  • Volumen: 0,7 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 155 x 80 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Ascheraufsatz: schwarz beschichtet
  • inkl. Piktogramm
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Stahl, beschichtet
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
155 mm
Volumen:
0,7 Liter
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Ascheraufsatz:
schwarz beschichtet
Serie:
Cubo
Einsatzbereich:
Innen
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm
Weitere Suchbegriffe: tischaschenbecher stahl, Cubo, Amber, Aschenbecher, VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 29,04*
€ 39,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,97*
€ 39,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,08*
€ 39,71*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,33*
€ 40,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,88*
€ 209,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 13,86*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 99,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.