Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 15', mit Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 15- (Art. 17440)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 15- (Art. 17440)
Artikel-Nr.:
     328-17440
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432934
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • Volumen: 60 Liter
  • Maße (HxBxT): 750 x 410 x 350 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß

|
  • moderner Abfallbehälter für Küche und Bad
  • einfache Entleerung durch Müllsackhalter
  • leicht zu Öffnen und Schließen durch Pedal
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
410 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Befestigung:
Mobil
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 60 liter kunststoff weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 60l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,28*
€ 89,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,14*
€ 89,37*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.