Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick Mobil', mit Pedal, 110 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Carro-Kick Mobil- (v.l.: Art. 17404, 17398)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Carro-Kick Mobil- (v.l.: Art. 17404, 17398)
Artikel-Nr.:
     328-17404
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432859
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,13*
€ 558,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,28*
€ 496,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,65*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 65,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.