Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick', mit Pedal, schwarz, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Artikel-Nr.:
     328-17388
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432781
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig, tretabfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 191,71*
€ 251,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 251,88*
10 Tage
38
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 253,96*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 222,52*
€ 289,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 285,66*
€ 373,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,55*
€ 443,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 41,36*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,67*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 64,32*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.