Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 'Reißfest', und 'Robust', ohne, robust, 500 m, 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrband gelb/schwarz reißfest, Breite 80 mm, Stärke 30 Mikrometer, VE 5 Rollen à 500 m (Art. 17339)
Modellbeispiel: Absperrband gelb/schwarz reißfest, Breite 80 mm, Stärke 30 Mikrometer, VE 5 Rollen à 500 m (Art. 17339)
Artikel-Nr.:
     328-17340
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432743
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband schwarz/gelb 500m
absperrband
  • Breite: 80 mm
  • Stärke: ca. 30 Mikrometer
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Druck: beidseitig, geblockt
  • Material: Folie aus Polyethylen

| Hinweis: Spenderbox für Absperrband (siehe Zubehör) nur für Qualität -Robust- geeignet. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Qualität:
robust
Länge:
500 m
Verpackungseinheit:
5 Rollen
Lieferumfang:
inkl. Abrollkarton
Breite:
80 mm
Stärke:
30 µm
Farbe:
gelb/schwarz
Druck:
beidseitig, geblockt
Material:
Folie aus Polyethylen
Modell:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterband, Trassenwarnband, Polizeiband, Baustellenband, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 136,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.