| |
|
| Artikel-Nr.: 328-17290 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695018079 |
| |
|
| | |
| - Maße (H x B x T): 1150 x 60 x 40 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt
| - einfache Befestigung für Abfallsammler -Cubo Vicenta-
- Reinigung unter den Abfallsammlern ist problemlos möglich
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | passend zu: | 120 Liter | Breite: | 60 mm | Höhe: | 1150 mm | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Serie: | Cubo | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsammler stahlrohrpfosten, Pfosten, Abfallbehälter, Cubo, Vicenta, VAR |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,27* | € 82,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,28* | € 82,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 82,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,23* | € 84,09* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 71,89* | € 98,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|