Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Lorenzo', anthrazit, anthrazit-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Lorenzo- 46 Liter, in enzianblau/enzianblau-silber (Art. 16982)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Lorenzo- 46 Liter, in enzianblau/enzianblau-silber (Art. 16982)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Lorenzo- 46 Liter, in anthrazit/weiß-gelb (Art. 16981)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Lorenzo- 46 Liter, in anthrazit/anthrazit-silber (Art. 16983)
Anwendungsbeispiel: Kopfteil des Kombiaschers -Cubo Lorenzo- zur Entleerung abnehmbar (Art. 16983)
Anwendungsbeispiel: Einfache Entleerung durch Kopfteil des Kombiaschers -Cubo Lorenzo- (Art. 16983)
Artikel-Nr.:
     328-16983
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695281220
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen Abfallbehälter: 46 Liter
  • Volumen Ascher: 1,4 Liter
  • Maße (H x B x T): 1010 x 670 x 310 mm
  • Material : Stahl,verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 25 kg
  • inkl. Montagemateral und Piktogramm

|
  • aufklappbarer Deckel mit Doppelbartschloss gesichert
  • Kopfteil des Aschers zur Entleerung abnehmbar, auch mit Doppelbartschloss gesichert
  • Standfuss mit Bodenplatte auch zum Aufdübeln geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Farbe:
anthrazit
Ascher Farbe:
anthrazit-silber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1010 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Gesamttiefe:
310 mm
Abfallbehälter Volumen:
46 Liter
Ascher Volumen:
1,4 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
25 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, kombiascher anthrazit var, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Ascher, Lorenzo, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,74*
€ 510,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 426,93*
€ 543,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,92*
€ 663,20*
€ 4,95*
ab € 560,69*
€ 663,20*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 672,74*
€ 789,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,20*
€ 646,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,06*
€ 608,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,16*
€ 560,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.